{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
modellserie | Dynafile | |
axeleffekt | 379 W | |
maximalt varvtal: | 20 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 876 l/min | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
tillverkarens beteckning | Dynafile | |
bandbredd | 3−4; 6; 13 mm | |
bandlängd | 610 mm | |
vikt | 1,4 kg | |
bullernivå | 77 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktslag | Bandslipar |
Artikelnummer | 079551 14000 | |
EAN/GTIN | 616026140004 | |
Tillverkarens nummer | 14000 |