{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas | |
Modelių serija | Dynafile III | |
Atiduodamoji galia | 522 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 20 000 min-1 | |
maksimalus oro poreikis | 906 l/min | |
Prijungimo sriegis | NPT | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
Gamintojo pavadinimas | Dynafile III Kit | |
Juostos plotis | 6; 13; 19; 25 mm | |
Juostos ilgis | 457 mm | |
Svoris | 1,1 kg | |
Darbinis triukšmas | 87 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s2 | |
Produkto rūšis | Juostinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 079551 15302 | |
EAN / GTIN | 616026153028 | |
Gamintojo numeris | 15302 |