{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
modellserie | Mini- Dynafile II | |
axeleffekt | 295 W | |
maximalt varvtal: | 25 000 min-1 | |
maximal luftförbrukning | 564 l/min | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
tillverkarens beteckning | Mini-Dynafile II Set | |
bandbredd | 3−4; 6; 13; mm | |
bandlängd | 305 mm | |
vikt | 0,8 kg | |
bullernivå | 81 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
Produktslag | Bandslipar |
Artikelnummer | 079551 15006 | |
EAN/GTIN | 616026150065 | |
Tillverkarens nummer | 15006 |