{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Maximalt arbetstryck | 10 bar | |
utvändig slang-⌀ | 12 mm | |
Invändig slang-⌀ | 8 mm | |
Effektiv slanglängd | 3 m | |
Temperaturområde | −20 °C - 60 °C | |
Produktslag | Slang |
Artikelnummer | 080238 3 | |
EAN/GTIN | 4062406523756 | |
Tillverkarens nummer | 080238 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetskoppling av stål ⌀ 8×12 mm, Effektiv slanglängd: 3m
på begäran
I lager
75 styck i lager
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
|
|
Maximalt arbetstryck | 10 bar | 10 bar |
Effektiv slanglängd | 3 m | 3 m |
utvändig slang-⌀ | 12 mm | 16 mm |
Invändig slang-⌀ | 8 mm | 11 mm |
Temperaturområde | −20 °C - 60 °C | −20 °C - 60 °C |
Produktslag | Slang | Slang |