Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic Select 3

Art-nr: 082000 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Select 30
Volym 2,7 l
enhetens längd 305 mm
enhetens bredd 170 mm
Längd insatskorg 195 mm
Bredd insatskorg 105 mm
rengöringsbredd höjd 95 mm
uppvärmningseffekt 200 W
ultraljudstopprestanda 480 W
Energiförsörjning Nätdriven
märkspänning 220 V - 240 V
vikt 3,6 kg
Rekommenderad arbetsvolym 1,6 l
Produktslag Ultraljudrengöringsutrustning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082000 3
EAN/GTIN 4250004100480

Benämning

Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.
Kraftfulla och individuella - det är ultraljudstvättarna i serien Elmasonic Select.
  • 5 ultraljudslägen.
  • 4 individuella rengöringsprogram kan sparas.
  • Överskådlig display med visning av alla relevanta rengöringsparametrar.
  • Hörbar och visuell kvittering av drifttillståndet.
  • Tråg av draget rostfritt stål
I det här utförandet finns ingen avstängningskran på apparatens baksida.

Leveransinnehåll:

Exkl.. insatskorg.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101 (Elmasonic Select), nr 081204 (Elmasonic xtra TT) och nr 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraljudstvättmedel och korrosionsskyddsmedel finns under 088015088019.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen