Batteridriven varmluftfläkt 18 V 063993

Art-nr: 078323 063993
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning MH5
effektförbrukning 2 200 W
lufttemperatur 50 °C - 500 °C
luftvolymström 300 l/min
Energiförsörjning Batteridriven
Batterispänning 18 V
Antal ingående batterier 0
vikt 660 g
förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
Produktslag Varmluftpistol

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078323 063993
EAN/GTIN 4007841063993
Tillverkarens nummer 063993

Benämning

Utförande:

Kompakt batteridriven varmluftfläkt mobile heat MH 5 med fyra tillämpningsspecifika program. Luftflödet digitalt reglerbart i sex steg (upp till 300 liter/min).

Leveransinnehåll:

Version utan batteri och utan laddare, väska.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073870 – nr 073890.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar