{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Metabox | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
tillverkarens beteckning | SSE 18 LTX BL | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 5,2 Ah | |
Batterispänning | 18 V | |
slaglängd | 32 mm | |
slaghast. | 0 min-1 - 2 700 min-1 | |
vikt | 3,1 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 27,5 m/s2 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Produktslag | Såg |
Artikelnummer | 078223 SSE18LTXBL | |
EAN/GTIN | 4061792172524 | |
Tillverkarens nummer | 602267650 |