{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterispänning | 18 V | |
batterikapacitet | 3 Ah | |
momentintervall | 2,2 Nm - 8 Nm | |
varvtalsområde | 92 min-1 - 915 min-1 | |
mått verktygshållare | 3/8 tum | |
fästprofil verktygshållare | Fyrkant | |
Vikt utan batteri | 1,46 kg | |
höjd | 76 mm | |
Längd | 452,4 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 071142 CLBA083 | |
EAN/GTIN | 697099651482 | |
Tillverkarens nummer | CLBA083 |