{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | MABASIC200 | |
effektförbrukning | 900 W | |
varvtalsområde 1:a växeln | 450 min-1 | |
mått verktygshållare | 19 mm Weldon | |
maximal kärnborr-⌀ i stål | 32 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
längd magnetfot | 84 mm | |
bredd magnetfot | 168 mm | |
arbetsslag | 160 mm | |
vikt | 12 kg | |
Längd | 260 mm | |
Bredd | 160 mm | |
höjd | 360 mm | |
Produktslag | Kärnborrmaskin |
Artikelnummer | 076530 MABASIC200 |