{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | MAB525 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 600 W | |
varvtalsområde 1:a växeln | 70 min-1 - 280 min-1 | |
varvtalsområde 2:a växeln | 180 min-1 - 580 min-1 | |
form verktygshållare | MK3 | |
mått verktygshållare | 19 mm Weldon | |
maximal kärnborr-⌀ i stål | 50 mm | |
maximal gängtapps-⌀ i stål | M20 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 20 mm | |
maximal sänk-⌀ | 50 mm | |
maximal brotsch-⌀ | 20 mm | |
längd magnetfot | 90 mm | |
bredd magnetfot | 180 mm | |
arbetsslag | 160 mm | |
vikt | 16 kg | |
Längd | 295 mm | |
Bredd | 171 mm | |
höjd | 492 mm | |
Produktslag | Kärnborrmaskin |
Artikelnummer | 076530 MAB525 | |
EAN/GTIN | 4250187511042 |