{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | MAB825 | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 800 W | |
varvtalsområde 1:a växeln | 40 min-1 - 110 min-1 | |
varvtalsområde 2:a växeln | 65 min-1 - 175 min-1 | |
varvtalsområde 3:e växeln | 140 min-1 - 360 min-1 | |
varvtalsområde 4:e växeln | 220 min-1 - 600 min-1 | |
form verktygshållare | MK3 | |
mått verktygshållare | 19 mm, 32 mm Weldon | |
maximal kärnborr-⌀ i stål | 100 mm | |
maximal gängtapps-⌀ i stål | M30 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 31,75 mm | |
maximal sänk-⌀ | 50 mm | |
maximal brotsch-⌀ | 31,75 mm | |
längd magnetfot | 110 mm | |
bredd magnetfot | 220 mm | |
arbetsslag | 255 mm | |
vikt | 25 kg | |
Längd | 370 mm | |
Bredd | 240 mm | |
höjd | 475 mm | |
Produktslag | Kärnborrmaskin |
Artikelnummer | 076530 MAB825 |