{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | MAB1300 | |
effektförbrukning | 2 300 W | |
varvtalsområde 1:a växeln | 30 min-1 - 80 min-1 | |
varvtalsområde 2:a växeln | 50 min-1 - 120 min-1 | |
varvtalsområde 3:e växeln | 130 min-1 - 350 min-1 | |
varvtalsområde 4:e växeln | 210 min-1 - 550 min-1 | |
form verktygshållare | MK4 | |
mått verktygshållare | 19 mm, 32 mm Weldon | |
maximal kärnborr-⌀ i stål | 130 mm | |
maximal gängtapps-⌀ i stål | M42 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 45 mm | |
maximal sänk-⌀ | 80 mm | |
maximal brotsch-⌀ | 50 mm | |
längd magnetfot | 120 mm | |
bredd magnetfot | 360 mm | |
arbetsslag | 310 mm | |
vikt | 51 kg | |
Längd | 495 mm | |
Bredd | 255 mm | |
höjd | 560 mm | |
Produktslag | Kärnborrmaskin |
Artikelnummer | 076530 MAB1300 | |
EAN/GTIN | 4250187513862 |