• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Batteridriven borrskruvdragare exkl. batteri med Quick-System

Art-nr: 070271
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
9 styck i lager

Benämning

Utförande:

Batteridrivna borrskruvdragare med och utan Metabo Quick System.
Quick-System sparar mycket tid vid täta byten mellan borrning och skruvdragning. På några sekunder byts borrchucken med borr ut mot bitshållaren med bits, helt utan verktyg.
Välj mellan en komplettutrustning med 2 batteripackar, laddare och en robust plastväska eller maskinen exkl. tillbehör i kartong om du redan har batterier. Självklart kan du också köpa batteripackar och laddare separat. För alla batteripackar från Metabo har du dessutom 3 års garanti, oavsett antalet laddningscykler.
Fler detaljer, som den ljusstarka LED-arbetsbelysningen och den praktiska bälteskroken ger dig ännu bättre komfort i arbetet.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbytesborrchuck, exkl. batteri och laddare.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870073890.