Accu-boorschroefmachine zonder accu Met Quick-systeem

Artikelnummer: 070271
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
10 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-boorschroefmachine met en zonder Metabo Quick-systeem.
Het Quick-systeem bespaart veel tijd bij het regelmatig wisselen tussen boren en schroeven. In een paar seconden wordt de boorhouder met boor vervangen door bithouders en bits, zonder gereedschap.
Kies uit een complete uitrusting met 2 accupacks, lader en een robuuste kunststof koffer, of de machine zonder accessoires in de doos als u al een paar accu's hebt. U kunt natuurlijk ook afzonderlijk accupacks en laders kopen. Overigens vallen alle Metabo-accu's onder een garantie van 3 jaar, ongeacht het aantal oplaadcycli.
Extra details zoals de heldere led-werklamp en de praktische riemhaak bieden nog meer comfort tijdens het werken.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief snelwisselboorhouder, zonder accu en lader.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.