{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Metabox | |
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Typ CAS 18 V | |
tillverkarens beteckning | BS 18 L BL Q | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 0 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
motorkonstruktion | borstlös | |
maximalt vridmoment mjukt | 25 Nm | |
maximalt vridmoment hårt | 60 Nm | |
Tomgångsvarvtal | 0 min-1 - 1 850 min-1 | |
spännvidd snabbchuck | 1,5 mm - 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 13 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä | 32 mm | |
Vikt utan batteri | 0,92 kg | |
vikt inklusive batteri | 1,4 kg | |
typisk användning | Medium | |
Produktslag | Borrskruvdragare | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Borstlös motor, snabbspännchuckens spännområde 1,5-13, utan batteri |
Artikelnummer | 070271 BSLBLQ | |
EAN/GTIN | 4061792122727 | |
Tillverkarens nummer | 602327890 |