Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru se systémem Quick BSLBLQ

Artiklové číslo: 070271 BSLBLQ
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Obal: Metabox
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Metabox
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Označení výrobce BS 18 L BL Q
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru bezkartáčový
Maximální utahovací moment měkký 25 Nm
Maximální utahovací moment tvrdý 60 Nm
Volnoběžné otáčky 0 min-1 - 1 850 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 32 mm
Hmotnost bez akumulátoru 0,92 kg
Hmotnost včetně akumulátoru 1,4 kg
Typické použití Medium
Druh produktu Vrtací šroubovák
USP1 18V
USP2 Bezkartáčkový motor, rychloupínací sklíčidlo s rozsahem upnutí 1,5 – 13, bez akumulátoru

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070271 BSLBLQ
EAN / GTIN 4061792122727
Číslo výrobce 602327890

Popis

Provedení:

Akumulátorové vrtací šroubováky se systémem / bez systému METABO Quick.
Systém Quick šetří spoustu času při častém střídání vrtání a šroubování. Během několika sekund vyměníte vrtací sklíčidlo s vrtákem za držák bitů s bitem, a nepotřebujete na to ani nářadí.
Vyberte si kompletní vybavení se 2 akupacky, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo stroj bez příslušenství v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacky a nabíječky koupit samostatně. Mimochodem, na všechny akupacky Metabo se vztahuje 3letá záruka bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.
Další podrobnosti, jako je silné pracovní LED světlo a praktická spona na opasek, nabídnou ještě větší pohodlí při práci.
  • Bezkartáčový vrtací šroubovák s extrémně kompaktním designem pro univerzální použití.
  • Systém Metabo Quick: Rychlá výměna upínače nástrojů a použitého nástroje pro flexibilní práci.
  • S praktickým háčkem na opasek a držákem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.

Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychlovýměnného vrtacího sklíčidla, bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870073890.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly