Batteridriven borrskruvdragare exkl. batteri med Quick-System BSLTX3BLQI

Art-nr: 070271 BSLTX3BLQI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • förpackning: Metabox
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Typ CAS 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Metabox
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Typ CAS 18 V
tillverkarens beteckning BS 18 LTX-3 BL Q I
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion borstlös
maximalt vridmoment mjukt 65 Nm
maximalt vridmoment hårt 130 Nm
Tomgångsvarvtal 0 min-1 - 4 000 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 16 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 68 mm
Vikt utan batteri 2 kg
vikt inklusive batteri 3 kg
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 18V
USP2 Borstlös motor, snabbspännchuckens spännområde 1,5-13, utan batteri

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070271 BSLTX3BLQI
EAN/GTIN 4061792211643
Tillverkarens nummer 603180850

Benämning

Utförande:

Batteridrivna borrskruvdragare med och utan Metabo Quick System.
Quick-System sparar mycket tid vid täta byten mellan borrning och skruvdragning. På några sekunder byts borrchucken med borr ut mot bitshållaren med bits, helt utan verktyg.
Välj mellan en komplettutrustning med 2 batteripackar, laddare och en robust plastväska eller maskinen exkl. tillbehör i kartong om du redan har batterier. Självklart kan du också köpa batteripackar och laddare separat. För alla batteripackar från Metabo har du dessutom 3 års garanti, oavsett antalet laddningscykler.
Fler detaljer, som den ljusstarka LED-arbetsbelysningen och den praktiska bälteskroken ger dig ännu bättre komfort i arbetet.
  • Inkopplingsbar impulsfunktion för att lossa fastnade skruvar och förborra på släta ytor.
  • Precisionsstopp: elektronisk vridmomentskoppling med ökad precision för exakt och känslig bearbetning.
  • Extremt kraftfull 3-växlad borrskruvdragare med högt varvtal för utökad användning och ännu snabbare borrning, särskilt i tunga metalltillämpningar.
  • Kraftfull borrchuck med efterspänningsfunktion för att förhindra slirning av insatsverktyget och maximal rundgångsnogrannhet.
  • Metabo QuickPlus-system: Snabbbyte av verktygsfästen och insatsverktyg för ett flexibelt arbete under maximal belastning.
  • Överlastskydd: Skyddar motorn mot överhettning.
  • Elektronisk säkerhetsavstängning: Ingen kick-back vid blockering av borren - för starkt användarskydd.
  • Med praktisk bälteskrok och bitshållare, som alternativt kan fästas till höger eller vänster.

För de tyngsta användningsområdena rekommenderar vi borstlösa typer som du omedelbart kan känna igen på beteckningen ”BL”. De har också termiskt överbelastningsskydd som skyddar motorn från överhettning.

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.
Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

Leveransinnehåll:

Inklusive snabbytesborrchuck, exkl. batteri och laddare.

Anmärkning:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870073890.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar