{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | Scotch® Super 33+ | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Hållarmaterial | PVC-folie | |
anmärkning | UV-beständig; fuktbeständig | |
temperaturbeständig upp till | −18 °C - 90 °C | |
Liner finns | nej | |
lagringstemperatur | 10 °C - 27 °C | |
Lager luftfuktighet | 75 % | |
Minsta hållbarhet | 60 månad | |
Färg | svart | |
Längd | 20 m | |
Bredd | 19 mm | |
Tjocklek | 0,18 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083656 19X20 | |
EAN/GTIN | 50054007061323 | |
Tillverkarens nummer | 7000042541 |