Mobil uttagslist för F, B, PL, CZ, Typ: 250

Art-nr.: 081140 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 227 mm
Djup 212 mm
höjd 305 mm
ljusflöde 2 000 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Antal uttag 250 V 8
Produktslag Energiförgrening

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081140 250
EAN/GTIN 4003644021079
Tillverkarens nummer FKVM8000

Benämning

Utförande:

Mobilt grenuttag med robust hårdgummiförstärkt kåpa. 2,5 m anslutningskabel H07RN-F 3G2,5 med jordkontakt 250 V.
Utgångsuttag med självlåsande lock.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen