Lyftstropp violett 1000 kg, tvålagrig 5 m

Art-nr: 086170 5
(SEK 88,21 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 5 m
Bandbredd 30 mm
Bärförmåga enkel direkt WLL 1 000 kg
bärförmåga enkelt snört WLL 800 kg
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° 2 000 kg
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° 1 400 kg
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° 1 000 kg
Produktslag Lyftband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086170 5
EAN/GTIN 4025092350129
Tillverkarens nummer HBD 01000-L1 5m

Benämning

Utförande:

Extremt slitstark bandstropp (Euro-stropp EN 1492-1 enligt form B2). Med avsmalnande och förstärkta kranöglor i båda de lösa ändarna.

Användningsdata:

För stora delar. förenklar på- och avhängning av lasten.