Arbetslampa UV med batteri UV-LIGHT

Art-nr: 081525 UV-LIGHT
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 30

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 30
ATEX-zon ingen
brinntid 1,5 h
Energiförsörjning Batteridriven
UV-strålningens våglängd 390 nm
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 2,6 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 190 mm
Produktslag Arbetsbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081525 UV-LIGHT
EAN/GTIN 5708997358016
Tillverkarens nummer 03.5801

Benämning

Utförande:

UV CURING. LED-speciallampor för snabb härdning vid användning av UV-härdande grundmålning, spackel och lackarbeten samt lim.
Flexibel batteridriven LED-handlampa för UV-härdning av små och medelstora ytor. Härdningsyta Ø 10 cm. Inklusive laddstation, litiumjonbatteri (2,6 Ah).

Funktion:

IP30: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 2,5 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, därutöver inget skydd mot vatten.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör