Handske, par MASTER PU 6

Art-nr: 094253 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 12 st.
  • Beställningssteg: 12 st.
på begäran
I lager
4 103 styck i lager
  • Handskegenskap: Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 18G

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master PU
Handskegenskap Lämplig för pekskärm
EN 388 2111X
Hållarmaterial Nylon
Beläggning PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Färg vit
Handskstorlek 6
Stickningsteknik 18G
Användningsdata Flergångs
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094253 6
EAN/GTIN 4067263830771

Benämning

Utförande:

MASTER PU monteringshandske. Bärarmaterialet nylon i kombination med PU-beläggningen ger extremt lätta och flexibla bäregenskaper - som en andra hud. Tack vare 18-masktäthet-stickningstekniken uppnås också en utmärkt rörelsekänsla och fingertoppskänsla. Pekskärmskompatibel.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen