{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 | |
Handskstorlek | 10 | |
EN 374 | Typ A (ACJKLMNOPST) | |
Kemikaliebeständighet | ACJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 3121X | |
Material | Nitrilgummi. kloropren | |
Hållarmaterial | Nitrilgummi. kloropren | |
Längd | 320 mm | |
Tjocklek | 0,4 mm | |
Färg | orange | |
Användningsdata | Flergångs | |
vikt | 133 g | |
Standard/förordning | EN 374 | |
Kontaktvärme upp till | 100 °C | |
Skyddskategori | Kategori III | |
Handskslag | Kemikalieskyddshandskar | |
Produktslag | Kemikalieskyddshandskar |
Artikelnummer | 094756 10 | |
EAN/GTIN | 4048612084915 | |
Tillverkarens nummer | 6018810 |