ESD-handske, par Fingertoppbelagda

Art-nr: 094222
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 23,34  SEK
  • Från 12
    Från 19,47  SEK
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
22 879 styck i lager
  • Handskegenskap: Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 13G
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Benämning

Utförande:

Extra finkänslig handske för skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD). Med bra fingerrörlighet tack vare det flexibla bärarmaterialet. Lämpar sig särskilt för montering av elektronikkomponenter och kretskort samt för kabel- och ledningsdragning.
Fingertoppbeläggning som ger säkert grepp och bra andningsaktivitet.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen