Exécution:
Gants offrant une sensibilité particulière pour la protection contre les décharges électrostatiques (ESD). Bonne dextérité grâce au substrat flexible. Conviennent particulièrement pour le montage de composants électroniques et de cartes de circuits imprimés ainsi que pour les câblages.
Extrémités des doigts revêtues pour une bonne préhension et une respirabilité élevée.
Norme:
EN 388; EN ISO 21420
EN 16350
Remarque(s):
La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.