Paio di guanti ESD Punte delle dita rivestite

Codice art.: 094222
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  2.00
  • da 12
    da CHF  1.65
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
1’868 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Descrizione

Esecuzione:

Guanto particolarmente sensibile per la protezione contro le cariche elettrostatiche (ESD). Ottima mobilità delle dita grazie al materiale di supporto flessibile. Particolarmente adatto per il montaggio di componenti elettronici, schede, cavi e fili.
Punte delle dita rivestite per offrire una presa sicura e una buona traspirabilità.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.
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
    Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello