• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Skyddsstövel mörkgrå DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5 46

Art-nr: 092915 46
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
  • Skyddsklass: S5
  • Material tåhätta: Stål
  • Spiktrampskydd: Stål
  • Isolering mot kyla: Till -20 °C

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Purofort
Kön Herr
Skyddsklass S5
Material tåhätta Stål
Spiktrampskydd Stål
Isolering mot kyla Till -20 °C
Färg mörkgrå
EU-skostorlek 46
Produktslag Gummistövlar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092915 46
EAN/GTIN 8713197043409
Tillverkarens nummer CC22A33 GR. 46

Benämning

Utförande:

Skyddsstöveln PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY kombinerar komfort och säkerhet. Det lätta flexibla ovanmaterialet är slitstarkt och isolerande medan yttersulan ger bästa möjliga halksäkerhet och nötningsbeständighet. Med särskilt tåparti för bättre grepp när man går.
  • Purofort® ovanmaterial, kemikaliebeständigt.
  • Premium PU-inläggssula.
  • Vibram® XS Work yttersula, svart.
  • Stötdämpning vid hälen.

Användningsdata:

Olje-, gasindustri

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen