{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Workwear | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 70% bomull; 30% polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 300 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C skontvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | ej kemisk rengöring | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | måttligt varm, högst 150 °C | |
Färg | mörkblå | |
Unisex-storlek | S | |
Produktslag | Sweatshirt |
Artikelnummer | 090311 S | |
EAN/GTIN | 4062406780838 | |
Tillverkarens nummer | 090311 S |