{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Workwear | |
| Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
| Spol | uniseks | |
| Sastav tkanine | 70% pamuk; 30% poliester | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Pranje | 60 °C osjetljivo rublje | |
| Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
| Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje | |
| Sušenje | nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama) | |
| Lukovi | umjereno vruće, do maksimalno 150 °C | |
| Boja | tamnoplava | |
| Veličina uniseks | S | |
| Vrsta proizvoda | Majica |
| Broj artikla | 090311 S | |
| EAN / GTIN | 4062406780838 | |
| Broj proizvođača | 090311 S | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |