{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Noční modrá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 70 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 30 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 60 °C | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | modrá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Sušit | Šetrné sušení v sušičce | |
| Žehlení | Středně horké (<150°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Nečistit chemicky | |
| Druh produktu | Mikina / svetr | |
| Mezinárodní velikost | S | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Vlastnosti | Se zipem | |
| Konečná úprava textilu | ano |
| Katalogové číslo | 090311 S | |
| EAN / GTIN | 4062406780838 | |
| Číslo výrobce | 090311 S | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |