Zip-Sweatshirt Classic S

Art-nr: 090384 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • Tygsammansättning: 85% bomull; 15% viskos
  • Materialvikt / vävtäthet: 300
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Unisex
Tygsammansättning 85% bomull; 15% viskos
Materialvikt / vävtäthet 300 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Färg gråmelerad
Produktslag Sweatshirt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 090384 S
EAN/GTIN 7332413588541
Tillverkarens nummer 021043-95-S

Benämning

Utförande:

Zip-sweatshirt med kort dragkedja och ribbade muddar på ärmarna och linningen. Dold ficka med dragkedja och bekväm hörlurslösning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storlekstabell ytterkläder Män

CLIQUE I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket CLIQUE.

Mäns storlek
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Kragmått Bröstmått Midjemått Höftmått Längd
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen