• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Damsweatjacka XL

Art-nr: 091796 XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 235
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Dam
Tygsammansättning 100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 235 g/m2
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg höstgrön / svart
Produktslag Sweatshirtjacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091796 XL
EAN/GTIN 7330509880470
Tillverkarens nummer 354225334199XL

Benämning

Utförande:

Modern damsweatjacka med huva och en något längre hals. 100% polyesterfleece. Med svarta, subtila reflexelement på framsidan och huvan.
  • Bröst- och framfickor med blixtlås.
  • Elastisk fåll med dragsko.
  • Förlängt ryggparti.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storleksöversikt ytterkläder Kvinnor

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Normala kvinnors storlekar
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Information från tillverkaren Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen