ESD dampolotröja CONDUCTEX® Cotton Knit S

Art-nr: 091636 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Tygsammansättning: 95% bomull; 5 % carbon
  • Materialvikt / vävtäthet: 160
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CONDUCTEX®
Kön Dam
Tygsammansättning 95% bomull; 5 % carbon
Materialvikt / vävtäthet 160 g/m2
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Färg silvergrå
Unisex-storlek S
Produktslag Polotröja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091636 S
EAN/GTIN 4050274472221
Tillverkarens nummer 08011 86013 001 50-S

Benämning

Utförande:

Användning: Elektroniktillverkning. För skydd av produkter mot elektrostatisk urladdning.
Ytresistivitet: 106 - 107 Ω.
ESD polotröja stickad av bekvämt CONDUCTEX® Cotton Knit-material. Tillförlitlig avledningsförmåga och högklassigt detaljutförande. Mycket bra passform med ledande polokrage.
  • Bröstficka med knapplås.
  • Stickat ESD-emblem på vänster överarm.

Dampolotröja med figurformad skärning.

Norm:

EN 61340-5-1.
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
    Storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen