Softshelljacka M

Art-nr: 091235 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Tygsammansättning: 92 % polyester; 8 % elastan
  • Materialvikt / vävtäthet: 255
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Produktdetaljer

Tekniska data

Tygsammansättning 92 % polyester; 8 % elastan
Materialvikt / vävtäthet 255 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg mörkblå / gul
Unisex-storlek M
Produktslag Softshelljacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091235 M
EAN/GTIN 7330509713617
Tillverkarens nummer 474925138635M

Benämning

Utförande:

Mycket flexibel och mångsidig Softshell-jacka med justerbar huva. Ger maximal rörelsefrihet och består av ett töjbart, vind- och vattentätt tyg.
  • Robusta blixtlås av plast.
  • Bröst- och sidofickor med blixtlås.
  • Justerbara manschetter och justerbar linning med dragband.

Mörka reflektorer på axlar och rygg. Med fleecefodrad krage och förlängd rygg.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen