Verkstadsvagn XL ToolCar 20×20G

Art-nr: 914590
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Benämning

Utförande:

Verkstadsvagnen XL ToolCar med 600 mm djup, med reptålig, halksäker och synnerligen ytskonande GARANT GridLine-matta. Hyllan kan enkelt bytas ut mot andra arbetsskivor (t.ex. av bambu). Värdefack / sidofack centrallåsbart tillsammans med utdragslådor.
Stolpramarna är försedda med stötfångare av LDPE. Vid en kollision minimerar de skadorna på ömtåliga ytor och arbetsstycken. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, ⌀ 200 mm, med omönstrad TPU-beläggning på löpytan, lägsta möjliga rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans.

Leveransinnehåll:

Inklusive indelningar:
för varje 75 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951520 storlek 75,
för varje 125 mm utdragslåda 1 slitsad skiljelist nr 951520 storlek 125.

Lackering:

Pulverbelagd i två färger, silver i kombination med antracit RAL 7016.

Anmärkning:

Till utdragslådor med höjd 200 mm passar nu också slitsade skiljelister nr 951520 storlek 200 samt kantlister nr 951570 storlek 200 och insticksskiljeplattor nr 951741951821 vardera i storlek 200.
Fler tillbehör och indelningsmateriel finns i grupp 95.

Lämpliga produkter

Från samma serie "ToolCar"