{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Färgval | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Trågvolym | 750 l | |
höjd | 680 mm | |
Längd | 1 440 mm | |
Bredd | 1 280 mm | |
Tippkanternas höjd | 495 mm | |
Invändig inkörningsmått höjd | 60 mm | |
Invändig inkörningsmått bredd | 200 mm | |
Gaffelfickor mått A | 200 mm | |
Gaffelfickor mått D | 60 mm | |
avstånd, gaffelfickor B | 495 mm | |
lyftförmåga | 1 000 kg | |
Tappkran utförande | Tappkran utan sil | |
Tippmekanism | Linsystem | |
Utrustning av perforerad plåt | perforerat plåtmellangolv | |
med gaffelfickor | Ja | |
Linsystem | Ja | |
oljetätt svetsat | Ja | |
vikt | 169 kg | |
Produktslag | Tippbehållare |
Artikelnummer | 919930 750 | |
EAN/GTIN | 2050001936769 |