{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Trågvolym | 600 l | |
höjd | 1 070 mm | |
höjd utan rullar | 837 mm | |
Längd | 1 294 mm | |
Bredd | 1 141 mm | |
tippkanternas höjd med rullar | 981 mm | |
Invändig inkörningsmått höjd | 90 mm | |
Invändig inkörningsmått bredd | 190 mm | |
Gaffelfickor mått A | 190 mm | |
Gaffelfickor mått C | 982 mm | |
Gaffelfickor mått D | 90 mm | |
avstånd, gaffelfickor B | 582 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
antal hjul | 4 | |
⌀ hjul | 200 mm | |
lyftförmåga | 1 500 kg | |
Material hjul | Polyamid | |
Färg | briljantblå RAL 5007 | |
Tappkran utförande | tappkran med sil | |
Tippmekanism | Linsystem | |
Tippsäkring | Ja | |
med gaffelfickor | Ja | |
Linsystem | Ja | |
vikt | 155 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Tippbehållare |
Artikelnummer | 919925 600 | |
EAN/GTIN | 4017976160603 | |
Tillverkarens nummer | 6060A |