{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 2403B | |
höjd | 900 mm | |
Bredd | 1 397 mm | |
Djup | 809 mm | |
lastplanens bredd | 1 200 mm | |
lastplanets djup | 800 mm | |
undre lastplanets höjd | 270 mm | |
övre lastplanets höjd | 900 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 200 mm | |
övre lastplanets bärförmåga | 200 kg | |
maximal bärförmåga | 600 kg | |
Material hjul | TPE | |
vikt | 78 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Bordsvagn |
Artikelnummer | 919868 2403B | |
EAN/GTIN | 4017976524030 | |
Tillverkarens nummer | 2403B |