Pärmskåp 800 mm

Art-nr: 974221 800
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Höjdinställning i raster: 32
  • Färgval: Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek

Produktdetaljer

Tekniska data

Höjdinställning i raster 32 mm
Färgval Inredning: Metallgrå, ljusgrå, pärlvit, kungslönn, naturek
höjd 1 931 mm
Bredd 800 mm
Djup 450 mm
effektiv höjd 1 851 mm
antal hyllor 4
Handtagsform Båggrepp
vikt 113 kg
Låsnumret kan bytas ut separat nej
låssystemanpassad nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om nej
Produktslag Kontorsskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 974221 800
EAN/GTIN 2050002053717
Tillverkarens nummer SBBCI22

Benämning

Utförande:

Skåp av trä med gångjärnsupphängd dörr och 4 metallhyllor, tjocklek 25 mm, kan ställas in i intervall om 32 mm, ger fem hyllor med plats för pärmar. Skåp med stabil fönsterförsedd bakvägg. Levereras med båggrepp i metallgrått. Höjd stålsockel 30 mm, alltid metallgrå, inklusive höjdregleringsskruvar. Cylinderlås med två nycklar.

Lackering:

Dekor finns i 5 färger: kungslönn, naturek, ljusgrå, pärlvit, metallgrå.

Anmärkning:

Följande dekorer finns bara fram till 2023-07-31: bok, ask, lönn, valnöt.