Teleskop-kombistege, 4 delar 4X3

Art-nr: 966111 4X3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Bärförmåga stegteknik: 150

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
steglängd utkörd 2,98 m
stegens arbetshöjd ca 2,75 m
stegens arbetshöjd ca 3,85 m
längd hopfälld 1,05 m
bredd hopfälld 0,5 m
djup hopfälld 0,21 m
antal steg 4×3
Steg utförande Stegpinne
vikt 9 kg
Norm DIN EN 131-2
Produktslag Kombistege

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 966111 4X3
EAN/GTIN 4003866419340
Tillverkarens nummer 41934

Benämning

Utförande:

Multifunktionell enkelstege, trappstege och stege för trappuppställning i en och samma produkt. På alla varianter kan arbetshöjden ställas in via stegpinnavståndet 280 mm. Förbindning mellan stegpinnar och balkar genom höghållfast kvalitetsflänsning. Kompakta transportmått, kan skjutas ihop för att spara utrymme. Praktisk säkerhetslamelled av aluminium som snäpper i läge automatiskt. Säker höjdjustering med fyra draghandtag av pressgjuten aluminium. Med utfällbara konsoler för användning som anliggningsstege enligt EN 131-1 (inte för storlek 4 x 3). Konsoler kan fällas in för transport, eller vid användning som trappstege för att spara utrymme.

Norm:

DIN EN 131.