{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
modulkombination | B+C | |
arbetshöjd | 2,4 m | |
plattformshöjd utan räcken | 0,4 m | |
plattformens djup | 0,8 m | |
Stegpinne-/trappstegsbredd | 555 mm | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 250 mm | |
Antal steg inklusive plattform | 2 | |
Material | Lättmetall-totalkonstruktion, steg av räfflad aluminiumplåt | |
Steg utförande | steget | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt separat modul | 3,9 kg | |
vikt modulkombination | 8,7 kg | |
Norm | DIN EN 14183 | |
Produktslag | Arbetsbock |
Artikelnummer | 966150 C | |
EAN/GTIN | 4003866402625 | |
Tillverkarens nummer | 40262 |