{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Modulecombinatie | B+C | |
Werkhoogte | 2,4 m | |
Platformhoogte zonder leuning | 0,4 m | |
Platformdiepte | 0,8 m | |
Breedte van sport / trede | 555 mm | |
Diepte van sport / trede | 250 mm | |
Aantal treden inclusief platform | 2 | |
Materiaal | Geheel lichtmetalen constructie, treden van geribbelde aluminiumplaat | |
Opstapje uitvoering | Trede | |
Oploopbaarheid | eenzijdig | |
Gewicht enkele module | 3,9 kg | |
Gewicht modulecombinatie | 8,7 kg | |
Norm | DIN EN 14183 | |
Producttype | Werkplatform |
Artikelnummer | 966150 C | |
EAN/GTIN | 4003866402625 | |
Nummer fabrikant | 40262 |