Lådstyrningar (par) 200 kg

Art-nr: 942901 200
Ange pris 2 st. (SEK 448,78 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 68 mm
Längd 530 mm
för serie från tillverkningsår 08/2008
passar skåpdjup i E 27 E
lyftförmåga 200 kg
Produktslag Styrskena

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 942901 200
EAN/GTIN 4045197526397

Benämning

Passar till:

Verktygsskåpstomme med djupet 27E.
För byggserie med tillverkningsdatum från 08/2008 till 08/2019.
Lådstyrskenor med 200 kg bärförmåga för lådor och utdragshyllor.

Leveransinnehåll:

U-skenor, utdragsskenor med 2 spärrklämmor av plast.