{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Volym | 80 l | |
Volym Tolerans | -5 / +18 l | |
Nominellt innehåll | 80 | |
höjd | 932 mm | |
Bredd | 448 mm | |
Djup | 514 mm | |
⌀ hjul | 200 mm | |
Färg | grön | |
vikt | 10,5 kg | |
nyttolast enligt DIN EN | 40 kg | |
Produktslag | Stor soptunna |
Artikelnummer | 987802 80 | |
EAN/GTIN | 4052941604805 | |
Tillverkarens nummer | 1150792 |