{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | Pro Wave behållare | |
Volym | 120 l | |
Volym Tolerans | -6 / +8 l | |
Nominellt innehåll | 120 | |
höjd | 1 005 mm | |
Bredd | 480 mm | |
Djup | 555 mm | |
⌀ hjul | 200 mm | |
Färg | grön | |
vikt | 10,5 kg | |
nyttolast enligt DIN EN | 48 kg | |
Produktslag | Stor soptunna |
Artikelnummer | 987802 120 | |
EAN/GTIN | 4052941684395 | |
Tillverkarens nummer | 1150932 |