{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Höjdinställning i raster | 40 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 500 mm | |
Montering som mellanvägg möjlig | ja | |
passar till instickshyllställ | ja | |
Hyllhöjd | 800 mm | |
Passar till hyllställ med höjd | 800 mm | |
passar till hyllställ med djup | 500 mm | |
Användningsområde | Golvhyllställ | |
Hylla anpassning | enkelsidig | |
Kundmontering | Ja | |
Produktslag | Stolpramar |
Artikelnummer | 990296 800 | |
EAN/GTIN | 4062406114428 |