{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 2 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 1 000 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 4 000 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 50 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 1 020 mm | |
Djup | 1 370 mm | |
effektiv höjd | 1 890 mm | |
invändig bredd | 920 mm | |
effektivt djup | 1 350 mm | |
utdragshylla effektiv höjd | 35 mm | |
utdragshylla effektiv bredd | 830 mm | |
utdragshylla effektivt djup | 1 200 mm | |
antal 100 % utdragbara hyllor | 3 | |
utdragshylla bärförmåga | 1 000 kg | |
topphylla bärförmåga | 500 kg | |
fältlast (separat fält) | 4 000 kg | |
Lagring av pallar | Lagring av pallar på längden | |
Produktslag | Hyllställ för tung last |
Artikelnummer | 993411 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406097981 |