{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg | |
plattans tjocklek | 19 mm | |
Bredd | 2 250 mm | |
Djup | 400 mm | |
Tjocklek | 19 mm | |
Material lagernivå | Spånskiva | |
Hylla utförande | fast monterad hylla; rak hylla | |
Hylla monteringstyp | Nyckelhålshål | |
Kundmontering | Ja | |
Produktslag | Hylla |
Artikelnummer | 990820 400 | |
EAN/GTIN | 4004514202161 | |
Tillverkarens nummer | 15825 |