{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Fackhöjd | 207 mm | |
Fackbredd | 225 mm | |
antal hyllor | 16 | |
Ytlast per fack | 107 kg | |
vikt | 165 kg | |
Produktslag | Hyllställ för förvaring av långa artiklar |
Artikelnummer | 991520 4X4 | |
EAN/GTIN | 4251305418021 | |
Tillverkarens nummer | 130200217 |