• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Sidoinklädnad med mediemoduler 650 mm

Art-nr: 928500 650
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 650 mm
Bredd 500 mm
Kontakttyp ingång GST-instickssystem
Eluttag typ F
märkspänning 250 V
Antal eluttag typ F 2
Produktslag Sidoinklädnad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928500 650
EAN/GTIN 4062406117412

Benämning

Utförande:

Sidoinklädnad för fotdel av falsad stålplåt, med perforerad panel □ 9×9 mm i 37 mm raster för fastsättning av Easyfix krokar och hållare samt tillbehör för perforerad panel.
Av stålplåt med modulärt utförande. Alla energikomponenter har kabel och stickkontakt. Modulerna och locken kan förändras/placeras godtyckligt.
Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.
Elektrisk förinstallation med industristickkontaktsystem (gäller bara för medieskenor):
1 st fördelarblock nr 928492 med 5-polig till-/från-ledning och 5 3-poliga uttag,
1 st stickkontakt 5-polig nr 928490 storlek 5 för framledning ingår.

Beskrivning:

Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):
  • Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.
  • Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.
  • Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.
  • Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:
    3 × 1,5 mm2 vid växelström (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)
  • Skyddsklass 1
  • Kapslingsklass IP 20.

Passar till:

Arbetsbänkar höjd 950 mm, stödben höjd 900 mm och 750 mm.

Beläggning:

Uttag 250 V, nr 928470 storlek DE250V/1: 2
Antal tomma moduler (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Andra lämpliga mediemoduler finns under nr 928470. Modulerna nr 928470 i storlekarna _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 och _RCD kan inte användas i sidoinklädnaden.
Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag på ledningar får endast utföras av behörig elektriker.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar